Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame flexible Avec arbre flexible
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame flexible
TOURNEVIS 1/4'', 150MM
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Flexible
- Idéal pour les zones difficiles d'accès ou les espaces confinés grâce à l'arbre flexible
Bonne préhension
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole de la tige et à la taille de la tige sur la poignée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation avec des douilles femelles de 1/4 pouce avec des supports carrés
Empreinte | 1/4 pouce |
Longueur de lame (A) | 150 mm |
Longueur de poignée (B) | 106 mm |
Largeur de poignée (C) | 35 mm |