Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Tournevis à magasin vide sans embouts

Tournevis à magasin vide
TOURNEVIS DE MAGASIN
ZEBRA

Art. N° 06136000
EAN 4038898986263
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
Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant

Efficacité adaptable


  • Les utilisateurs peuvent équiper eux-mêmes le magasin en toute simplicité avec des embouts standard de 1/4 pouce, selon les besoins

  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif fonctionnant par extraction pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

  • Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible


Qualité supérieure de Zebra


  • Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Indication

Le magasin de tournevis est vide.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Six pans extérieurs

Largeur de poignée (A3)

37,5 mm

Longueur de lame (B)

90 mm

Longueur de poignée (D)

121 mm