Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2

Tournevis Zebra à magasin cliquet pistolet LED
TOURN LED MAG CLIQUET PISTOLET VERS2

Art. N° 06136402

EAN 4048539715022

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2

Art. N° 06136402
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
8 pièces. Comporte un tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet avec éclairage à LED et 7 embouts.

Tournevis à cliquet hautes performances


  • Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable à une main

  • 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm


Manche bimatière pour travaux ergonomiques et résultats optimum


  • Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°


Technologie LED


  • La zone de travail n'est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, la vis est directement éclairée


Eclairage : 2 LED très lumineuses, pile LR41 4,5 V



Lame : Lame de porte-embout courte à aimant, chromée mate



Sortie : DIN 3126-D 6.3



Contenu : 8 pièces.


  • 1 tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet avec éclairage à LED (vide)

  • Embouts AW 10, AW 20, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 20, plat 0,8 x 5,5 mm (1 de chaque)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Empreinte

1/4 pouce

Nombre d’embouts

6 PCS

Largeur de lame (A1)

10 mm

Diamètre de cliquet (A2)

37 mm

Largeur de poignée (A3)

40 mm

Longueur de lame (B)

25 mm

Longueur de cliquet (C)

26 mm

Longueur de poignée (D)

113 mm

Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2 comprenant:
1 x
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet

TOURNEVIS MAGASIN À CLIQUET, PISTOLET

Description: Avec voyant LED, vide
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce) Pour vis POZIDRIV

EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Description:
PZ1; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce) Pour vis POZIDRIV

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM

Description:
10; AW10; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM

Description:
20; AW20; 25 mm
Quantité: 1 x