Touch-up-lakk Spot Finisher
Touch-up-lakk Spot Finisher
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Spesifikk harpiks- og løsemiddelkombinasjon |
Innhold | 400 ml |
Lukt | Løsemiddelaktig |
Farge | Gjennomsiktig |
Maks. gjennomtørking | 24 h |
Betingelser for gjennomtørking | ved 20°C |
Beholder | Sprayboks |
Tetthet | 0,959 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C, DIN 53217 |
Viskositetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. andel faste stoffer | 2.6 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.