Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Touch-Sensor

Touch-Sensor für LED-Lichtbänder
SENSO-TOUCH-F-LED-LICHTB-8MM

Art.-Nr. 0976521310

EAN 4099618781711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Touch-Sensor

Art.-Nr. 0976521310
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
für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
  • Touch-Sensor für LED-Lichtbänder FLB-12 oder FLB-24 mit einer Breite von 8 mm

  • Zum Einbau in LED-Profile mit einer Innenhöhe von 7-12 mm

  • 2 Funktionen: An/Aus durch kurze Betätigung des Sensors, Dimmen in 2 Stufen durch lange Betätigung des Sensors
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

60 mm

Breite

13 mm

Höhe

4 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen