Touch-LED-Anbau-Sensor

Anbau-Sensorschalter für einstellb. Weißlicht 12V
SCHALT-EL-ANBAUSENSOR-EW-12V

Art.-Nr. 0976502430

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Touch-LED-Anbau-Sensor

Art.-Nr. 0976502430

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Touch-LED-Anbau-Sensor aus Kunststoff zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe von 12V-LED-Leuchten.

Mit diesem Anbau-Sensor mit 500 mm-Anschlussleitungen lässt sich die angeschlossene LED-Leuchte bequem per Berührung Schalten und Dimmen. Zudem kann über den Sensor die Lichtfarbe von EW LEDs von Warmweiß bis Kaltweiß eingestellt werden. Die Montage des Anbau-Sensors erfolgt durch Anschrauben oder Ankleben.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Steuerungsystem

0 - nicht zutreffend

Eingangsspannung

12 V

Ausgangsspannung

12 V

Ausgangsleistung

30 W

Ausgangsleistung max.

30 W

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Aluminiumfarben

Länge

63,5 mm

Breite

31,4 mm

Höhe

11,2 mm

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Anbausensor 12V für EW-Leuchten

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen