Tosjikts grunningslakk
Tosjikts grunningslakk
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Spesielle, fysisk tørkende harpiksbelegg |
Innhold | 3 l |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | RAL, spesielle og metalliske farger |
Glansgrad | Halvmatt |
Viskositet/konsistens | Væske |
Viskositetsbetingelser | ved 20 °C, i henhold til DIN 53211 |
Tørketid | 10 min |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Tid for støvtørr | 10 min |
Maks. temperaturbestandighet | 120 °C |
Tetthet | 0,932 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 742,8 g/l |
Min. ytelse (område) | 7 m² |
Maks. ytelse (område) | 8 m² |
Min. andel faste stoffer | 30.6 % |
Blandeforhold | 2 : 1 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.