Tosidig mikrofiberklut
Mikroaktiv klut Duo
MIKROFIBERKLUT POLERING PROFI-DUO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093305.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093295.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093294.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093287.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093282.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
To forskjellige sider
- Korthåret side for rengjøring av alle overflater
- Langhåret side for oppsuging av vann og polering
Uten hempe
- Lager ikke skrapemerker i lakk
- Optimal høyglansfinish
Høy smussbinding
- Optimale rengjøringsresultater
- Fjerner fettavleiringer
For universell bruk
- Når tørr
Binder støv ved statisk ladning
- Når våt
Fjerning av grovt og fettholdig smuss
- Praktisk talt lofri
Vaskbar opptil 60 °C
- Må ikke vaskes med tøymykner
- Lufttørk etter bruk
Kan vaskes opp til 60 °C (ikke bruk tøymykner)
Mikrofiberklut med to forskjellige sider for utmerket og universell bruk. Den tosidige allrounderen har to forskjellige sider for å dekke så mange bruksområder som mulig: Siden med de lange fibrene er spesielt god til å plukke opp partikler som poleringsrester og smuss som støv osv. Denne siden er også spesielt skånsom mot maling fordi eventuelle smusspartikler kan fanges dypt i materialet, slik at risikoen for mikroriper reduseres. Siden med de lange fibrene er også ideell i kupéområdet, da det er lett å nå betjeningskontroller som på navigasjonsenheten eller viftene uten å etterlate støvete kanter på knappene. Den glatte siden av kluten er ideell for å tørke av overflater. Du kan bruke den til å kontrollere lakken og deretter tørke av lakken som et siste trinn for å bringe den til en høyglans. I tillegg er denne siden egnet for generelle innvendige rengjøringsoppgaver: Du kan bruke den på instrumentpanelet eller på setetrekk. Bruk også den fuktige kluten til å fjerne smuss fra setetrekk (stoff og skinn). Pro Duo mikroaktiv klut kan brukes tørr, våt eller fuktig. Som et resultat kan kluten brukes til rengjøring av plast, polering, rengjøring av felger eller kupépleie. I tillegg er det også mulig å rengjøre og polere malingsflater med kluten uten å produsere hologrammer.
Materiale | 70 % polyester, 30 % polyamid |
Lengde x bredde | 40 x 40 cm |
Farge | Blå |
Lengde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Beleggvekt per m² | 360 g |
Produktvekt (per element) | 80 g |
Utrivningskraft | 120 N |