Torretta poggiabanco a 45°
Torretta poggiabanco, 45°
SUPPORTI PER RIPIANI INOX OPACO 45
Cod. art. 0684900313
EAN 4038898457879
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elemento di supporto
- Elegante e solido
- Superfici di alta qualità, facile da pulire
Ingombro ridotto
Più spazio di lavoro e di immagazzinaggio
Inclinazione di 45°, altezza 180 mm, diametro 45 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Superficie | Grezzo |
Grado di lucidatura | Opaco |
Altezza | 180 mm |
Diametro | 45 mm |
Capacità di carico per coppia | 40 kg |
Distanza max mensola | 900 mm |
Diametro piastra di fissaggio | 90 mm |
Angolo | 45 Gradi |