Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Ürün no. 0714730400
EAN 4065746028219
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/4 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 80-400 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 60-290 lbf.ft |
Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı | 8 |
Tasarım | 60 dişli - 6 derece dönüş açısı |
Ölçek değeri torku, ana ölçek | 10 Nm |
Ölçek değeri torku, ince ölçek | 2 Nm |
Tork ölçüm doğruluğu | +/- %3 |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
Standartlar | ISO 6789-2 |
Uzunluk (L1) | 700 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 593 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 205 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 24 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 47 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 36 mm |
Cırcır kafası genişliği (D2) | 51 mm |