Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 3/4" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 80-400 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 60-290 lbf.ft |
Número de voltas do valor de binário mín. ao máx. | 8 |
Design | Com 60 dentes - 6º de ângulo de rotação |
Escala principal de binário do valor da escala | 10 Nm |
Escala fina de binário do valor da escala | 2 Nm |
Precisão de medição de binário | +/- 3 % |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
Normas | ISO 6789-2 |
Comprimento (L1) | 700 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 593 mm |
Comprimento da pega (L3) | 205 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 24 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 47 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 36 mm |
Largura da cabeça do roquete (D2) | 51 mm |