Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Cikksz. 0714730400
EAN 4065746028219
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/4 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 80-400 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 60-290 fontláb |
Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig | 8 |
Kivitel | 60 foggal – 6 fokos forgási szöggel |
Skálaérték, forgatónyomaték, fő skálabeosztás | 10 Nm |
Skálaérték, forgatónyomaték, finom skálabeosztás | 2 Nm |
Forgatónyomaték mérési pontosság | +/- 3 % |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
Szabványok | ISO 6789-2 |
Hosszúság (L1) | 700 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 593 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 205 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 24 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 47 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 36 mm |
Racsnifej szélessége (D2) | 51 mm |