Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/4 80-400NM SERTIF
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spor | 3/4 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 80-400 Nm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | 60-290 lbf.ft |
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | 8 |
Design | Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel |
Dreiemomentverdi, hovedskala | 10 Nm |
Dreiemomentverdi, finskala | 2 Nm |
Dreiemomentmålenøyaktighet | +/- 3 % |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Ja |
Standarder | ISO 6789-2 |
Lengde (L1) | 700 mm |
Spaklengde (L2) | 593 mm |
Håndtaklengde (L3) | 205 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 24 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 47 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 36 mm |
Skrallehodebredde (D2) | 51 mm |