Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Torque wrench 3/4 inch

Torque wrench 3/4 inch

Ürün no. 0714720400

EAN 4062856259366

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Torque wrench 3/4 inch

Ürün no. 0714720400
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
Long torque wrench with 3/4 inch mount
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3/4 inç

Min./maks. tork ölçüm aralığı

80-400 Nm

Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç)

60-290 lbf.ft

Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı

15

Tasarım

60 dişli - 6 derece dönüş açısı

Ölçek değeri torku, ana ölçek

10 Nm

Tork ölçüm doğruluğu

+/- %3

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Evet

Standartlar

ISO 6789-1

Uzunluk (L1)

685 mm

Kol uzunluğu (L2)

589 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

167 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

24 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

47 mm

Tutma sapı çapı (D1)

37 mm

Cırcır kafası genişliği (D2)

51 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler