Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Torque wrench 3/4 inch

Torque wrench 3/4 inch

Cikksz. 0714720400

EAN 4062856259366

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Torque wrench 3/4 inch

Cikksz. 0714720400
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
Long torque wrench with 3/4 inch mount
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

3/4

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány

80-400 Nm

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll)

60-290 fontláb

Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig

15

Kivitel

60 foggal – 6 fokos forgási szöggel

Skálaérték, forgatónyomaték, fő skálabeosztás

10 Nm

Forgatónyomaték mérési pontosság

+/- 3 %

Jobbmenetes meghúzáshoz

Igen

Balmenetes meghúzáshoz

Igen

Szabványok

ISO 6789-1

Hosszúság (L1)

685 mm

Kar hosszúsága (L2)

589 mm

Fogantyú hossza (L3)

167 mm

Racsnis fej magassága (B1)

24 mm

Racsnis fej magassága négylap esetén (B2)

47 mm

Fogantyú átmérője (D1)

37 mm

Racsnifej szélessége (D2)

51 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk