Torque wrench 1/4 inch hexagon drive
Torque wrench 1/4 inch hexagon drive
Ürün no. 0714720005
EAN 4062856259335
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 1-5 Nm |
Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı | 4 |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
Ölçek değeri torku | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Uzunluk (L1) | 168 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 102 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 10 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 25 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 21 mm |
Cırcır kafası genişliği (D2) | 18 mm |