Torque wrench 1/4 inch hexagon drive
Torque wrench 1/4 inch hexagon drive
Art. 0714720005
EAN 4062856259335
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 1-5 Nm |
Número de voltas do valor de binário mín. ao máx. | 4 |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
Binário do valor da escala | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Comprimento (L1) | 168 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 102 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 10 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 25 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 21 mm |
Largura da cabeça do roquete (D2) | 18 mm |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: