Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Torque amplifier

Torque amplifier

Cikksz. 5709116006

EAN 4065233144477

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Torque amplifier

Cikksz. 5709116006
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
Torque amplifier with 3:1 ratio for energy-saving working with the DS 350 core drill
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

68 mm

Mélység

82 mm

Hosszúság

1245 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Magfúró DS 350

EL GYÉMÁNT MAGFÚRÓ DS 350

Gyémánt magfúró állvánnyal vezetett nedves és száraz fúráshoz betonban, vasbetonban és falazatban való használatra
x 1 db
Fúróállvány DS Comfort

ÁLLVÁNY-MAGFÚRÓHOZ-(DS-COMFORT)

Kényelmes fúróállvány DS 130-P/DS 130-T, DS 164 és DS 300 gyémánt magfúrókhoz
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Longlife & Speed gyémánt fúrókorona nedves fúráshoz, 1 1/4”

FÚRÓKORONA-GYMNT-LS-1 1/4CO-L400-D300MM

Csúcstechnológiájú gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz még betonvasakban is rendkívül gyors fúrási sebességgel, és nagyon hosszú élettartammal, az építőipar minden területére