Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
Tornillo p. hormigón W-BS tipo S, acero inox. A4
ANCLAJE-W-BS-HEX-INOX A4-6X60
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje
- El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación, por ejemplo para alinear barandas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
- Cargas muy altas
- Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
- Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (∅6 - ∅10)
- Efecto sísmico, categoría de rendimiento C1 (∅6 - ∅10)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:
- Hormigón fisurado y no fisurado, (∅6)
- Techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (∅6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón (∅10, cabeza hexagonal tipo S)
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón, (∅6 - ∅10) - informe de expertos n.º 21641 - 2016
Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva tiempo-temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (6) - informe de expertos n.º 2101/173/18 - 2018
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.
Hojas de datos(X)
Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅10):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón agrietado y no agrietado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante con aprobación:
- En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado) (∅6)
- En techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (∅6)
Adecuado para fijar cargas medias y pesadas en hormigón:
- Montaje de, por ejemplo, barandillas de escalera, bases, soportes, estructuras metálicas, perfiles metálicos, etc., en montaje in situ
- Fijación para zonas sísmicas
- Fijación con exposición al fuego
W-BS/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores y exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Tamaño del anclaje | 6 mm |
Longitud del anclaje (l) | 60 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 25 mm |
Altura de ajuste (t fix 2) | 20 mm |
Altura de ajuste (t fix 3) | 5 mm |
Diámetro de la rosca | 7,5 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 6 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) | 40 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) | 45 mm |
Profundidad de taladro (h 1,3) | 60 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) | 35 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) | 40 mm |
Profundidad de incrustación (h nom3) | 55 mm |
Accionamiento externo | WS13 |
Material | Acero inoxidable A4 |
Superficie | Bruñido |
Diámetro de la arandela | 17 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 8 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Datos de rendimiento en hormigón - punto de fijación según ETA-16/0043 | |||||||
Longitud nominal de acople de rosca | 85 | ||||||
Carga de tensión centrada admisible1) en un solo taco sin efecto de la distancia a los bordes | Zona de tensión (hormigón fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 9,6 | |||||
Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 11,9 | ||||||
Esfuerzo de cizallamiento admisible1) en un solo taco sin efecto de la distancia a los bordes | Zona de tensión (hormigón fisurado C20/252), s ≥ 10 hef) | 16,2 | |||||
Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | 16,2 | ||||||
Carga admisible en las categorías de rendimiento de actividad sísmica C1 y C2, véase la evaluación técnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | |
C2 | |||||||
Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación técnica europea ETA-16/0043 |
Tamaño de anclaje [mm] | 6 | ||
Longitud nominal de acople de rosca | hnom [mm] | ||
Anclajes en hormigón en un sistema no estructural basado en un diseño redundante3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | ||
Esfuerzo de cizallamiento admisible1) en un solo taco sin efecto de la distancia a los bordes | Zona de tensión (hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | |
Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | |||
Momento de flexión permisible | Madm [Nm] | ||
Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación técnica europea ETA-16/0128 | |||
Datos de rendimiento en hormigón - anclajes en un sistema no estructural redundante según ETA-16/0128 |
Datos de rendimiento en techos huecos de hormigón pretensado - anclajes en un sistema no estructural redundante conforme a la aprobación ETA-16/0128 | ||||
Tamaño de anclaje [mm] | 6 | |||
Grosor de espejo [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Anclajes en un sistema no estructural redundante en techos huecos de hormigón pretensado5) | Fperm. [kN] | |||
1) Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias yM regulados en la evaluación/aprobación y un factor de seguridad parcial de los efectos de γF = 1,4. Para combinación de carga de tracción y esfuerzo de cizallamiento, para la influencia de la distancia los bordes y los grupos de anclajes, consulte las directrices adecuadas, por ejemplo, DIN EN 1992-4. 2) El hormigón tiene una armadura normal. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de hormigón más altas. 3) Las cargas admisibles se determinaron sin influencia axial ni influencia de la distancia al borde. 4) Número de puntos de fijación ≥ 3 y al menos un anclaje por punto de fijación produce una carga por punto de fijación de Fperm ≤ 1,4 kN o número de puntos de fijación ≥ 4 y al menos un anclaje por punto de fijación produce una carga por punto de fijación de F≤ perm 2,1 kN. Las cargas admisibles pueden aumentarse si el diseño demuestra que los requisitos que rigen la resistencia y rigidez del componente que se va a fijar se siguen cumpliendo incluso después de que se produzca un fallo de un anclaje en términos del estado límite de la capacidad de servicio y carga. 5) Se deben observar los datos de montaje. |
Parámetros de instalación en hormigón | ||||||||||
Tamaño de anclaje [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Longitud nominal de acople de rosca | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Distancia al eje mínima | smín [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distancia al eje | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Distancia mínima entre bordes | cmín [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distancia entre bordes | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Grosor mínimo del travesaño | hmín [mm] | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | ||||
Diámetro nominal de taladro | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
Diámetro de los filos de corte | dcorte ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profundidad del taladro | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Agujero pasante en el componente que se conecta | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Ancho de llave | [mm] | WS13 | WS13 | WS15 | ||||||
Diámetro de la arandela | dw [mm] | 15 | 16 | 20 | ||||||
Altura de la cabeza del tornillo | hn [mm] | 6 | 9 | 10 | ||||||
Par nominal máximo del destornillador de impacto tangencial | Timp, máx [Nm] | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) Para anclajes en un sistema redundante no estructural conforme a ETA-16/0128 |
Parámetros de instalación en techos huecos precargados | ||
Tamaño de anclaje [mm] | 6 | |
Distancia al eje mínima | smín [mm] | 100 |
Distancia mínima entre bordes | cmín [mm] | 100 |
Espacio mínimo entre los grupos de anclajes | amín. [mm] | 100 |
Espacio entre ejes de cavidad | lc ≥ [mm] | 100 |
Espacio entre hilos de tensión | lp ≥ [mm] | 100 |
Espacio entre los hilos de tensión y el orificio perforado | ap ≥ [mm] | 50 |
Diámetro nominal de taladro | d0 [mm] | 6 |
Agujero pasante en el componente que se conecta | df ≤ [mm] | 8 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!