Tornillo para hormigón W-BS 2/A4 tipo I con rosca interior M8/M10
Tornillo para hormigón W-BS 2 tipo I, acero inoxidable A4
TOR-ANC-(W-BS 2/I)-A4-WS13-0-10-6X45
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con manguito combinado, rosca interna M8/M10
- Fabricado en acero inoxidable A4
- El tipo de fijación más rápido para cargas medias a pesadas, especialmente para instalaciones de equipos técnicos de construcción
- Menos esfuerzo de perforación e instalación
- La nueva geometría de la rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia en las operaciones de montaje
- Distancias mínimas entre ejes y bordes gracias a un efecto de dilatación muy reducido
- Amplia variedad de aplicaciones
Aprobación Técnica Europea ETA-22/0123 para puntos de fijación, opción 1, hormigón agrietado y no agrietado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diám. 6)
- Efecto sísmico, categoría de rendimiento C1 (diám. 6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Al realizar la instalación con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el nivel de torsión máximo recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360493.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/611268292.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/419445680.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
Hojas de datos(X)
Punto de fijación individual con ETA/aprobación (diám. 6):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
La solución más sencilla para instalaciones suspendidas con varillas roscadas de los tamaños M8 y M10. Solución de montaje muy eficiente en hormigón para numerosas aplicaciones de equipos técnicos de construcción, como instalaciones sanitarias, de aire acondicionado y eléctricas. Diseño de acero inoxidable A4 para uso en exteriores, edificios abiertos, aparcamientos, garajes subterráneos o túneles (clase de resistencia a la corrosión CRC III).
Idóneo para fijar cargas medias en hormigón:
- Fijación de instalaciones de ventilación y tubería única, subestructuras de techo suspendidas, secciones de cable y de tubería suspendidas, por ejemplo
- Fijación para zonas con riesgo sísmico
- Fijación con exposición al fuego
El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación ETA)
Tamaño del anclaje | 6 mm |
Diámetro de la rosca | 7,5 mm |
Longitud del anclaje (l) | 45 mm |
Tipo de cabeza | Tornillo de doble rosca |
Rosca de conexión | IT M8 |
Material | Acero inoxidable A4 |
Superficie | Bruñido |
Accionamiento externo | WS13 |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 6 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) | 40 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) | 50 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) | 35 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) | 45 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 10 mm |
Altura de ajuste (t fix 2) | 0 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 8 mm |
Aprobación | ETA-22/0123 |
Datos de rendimiento en hormigón - punto de fijación individual según ETA-22/0123 | ||||
Tamaño de anclaje [mm] | 6 | |||
Longitud nominal del roscado | hnom [mm] | 353) | 45 | |
Carga de tracción céntrica admisible1) en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde | Zona de tracción (hormigón fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef ) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 |
Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef ) | 1,7 | 1,9 | ||
Carga de cizallamiento admisible1) en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde | Zona de tensión (hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 |
Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | ||
Momento de flexión admisible | Madm [Nm] | 6,2 | ||
Para las cargas admisibles en las categorías de comportamiento ante acciones sísmicas C1 y C2, consulte la Evaluación Técnica Europea ETA-22/0123 | C1 | x | ||
C2 | ||||
Para las cargas admisibles cuando hay exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación técnica europea ETA-22/0123 | ||||
1) Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias yM regulados en la homologación/evaluación y un factor de seguridad parcial de los efectos de γF = 1.4. Para más información sobre la combinación de cargas de tracción y de cizalladura, sobre la influencia de la distancia entre bordes y sobre los grupos de anclajes, consulte las directrices correspondientes, por ejemplo, DIN EN 1992-4. 2) El hormigón tiene un refuerzo normal. Los valores más altos son posibles para resistencias a la compresión del hormigón más elevadas. 3) Solo para sistemas no portantes estáticamente indeterminados (anclajes en un sistema no estructural redundante) de acuerdo con la norma EN 1992-4, y solo en condiciones interiores secas |
Parámetros de instalación en hormigón | |||
Tamaño de anclaje [mm] | 6 | ||
Longitud nominal de acople de rosca | hnom [mm] | 351) | 45 |
Separación mínima | smín [mm] | 35 | |
Distancia mínima entre bordes | cmín [mm] | 35 | |
Grosor mínimo del travesaño | hmín [mm] | 80 | |
Diámetro de la rosca | dth [mm] | 7,5 | |
Diámetro nominal de taladro | d0 [mm] | 6 | |
Diámetro de los filos de corte | dcorte ≤ [mm] | 6,40 | |
Profundidad del taladro | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 |
Agujero pasante en el componente que se conecta | df ≤ [mm] | 8 | |
Accionamiento externo | AF13 | ||
Altura de la cabeza del tornillo | hh [mm] | 26 | |
Diámetro de la arandela | dw [mm] | 24,5 | |
Par nominal máximo del atornillador de impacto tangencial | Timp, máx [Nm] | 160 | |
1) Solo para sistemas que no sean de carga estáticamente indeterminados (sistemas de fijación en sistemas no estructurales redundantes) conforme a la norma EN 1992-4, solo en interiores y en ausencia de humedad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!