Tornillo obturador autotaladrante para fontanería Pias®
Pias acero inox. A2 chapado cobre con arandela AW
TOR-PUNT.BRC-ARN15-A2-AW20-(C1)-4,5X25
ZEBRA PIAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tornillo autoperforante pias®
- Graneteado, perforación de orificio, roscado y atornillado en una única tarea
- Baja presión de contacto
- Rendimiento de perforación óptimo
- Menos tiempo y esfuerzo
- Arandela de sellado de EPDM curado de alta calidad
- Tornillo ASSY
- Impronta AW
Hojas de datos(X)
Para atornillar chapa de aluminio de hasta 2 mm de grosor en subestructuras de madera
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 4,5 mm |
Diámetro de la arandela (ds) | 15 mm |
Longitud (l1) | 25 mm |
Longitud de rosca (b) | 15 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Cobreado |
Material de la arandela | Acero inoxidable A2 |
Superficie de la arandela | Cobre |
Material de la arandela | EPDM |
Diámetro nominal x longitud x longitud de rosca del tornillo | 4,5 x 25 x 15 mm |
Accionamiento interno | AW20 |