Tornillo distanciador de montaje AMO®-Y 11,5 mm
Amo-Y 11.5 acero cincado lamelar, plata, AW 30
TOR-AW30-(DPS)-11,5X252
AMO III
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con revestimiento especial y geometría de rosca optimizada
- Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
- Se reduce el tiempo de instalación, ya que no se necesitan herramientas de ajuste
- Impronta AW para una mayor vida útil de la punta, una transmisión de potencia mejorada y ninguna fuerza de expulsión
- Extraíble
- Acero, revestimiento especial, plata
Aprobación general de construcción para el anclaje de ventanas en hormigón y mampostería
Prueba de componentes con el tornillo para marcos AMO-Y de 11,5 mm para fijar una puerta de plástico acristalada a una estructura sin soportes laterales ni distanciadores en mampostería de hormigón celular PP 1.6–0.30. Informe de prueba n.º 11-002642-PR01 con fecha del viernes, 25 de mayo de 2012
Situación de instalación de ventanas individuales: Planifique, calcule y confirme con la herramienta de montaje ift disponible en www.montagetool.de
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000). Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (por ejemplo, un raíl para fijación de ventanas W-ABZ), o bien es necesario obtener autorización para cada caso concreto.
Hojas de datos(X)
Montaje espaciado rápido y sin tensión para marcos de ventanas y puertas
- Instalación espaciada sin tensión para marcos de cualquier material, para anclaje en hormigón celular
- Especialmente para la fijación de puertas y ventanas en hormigón celular
- Instalación de marcos de ventanas y puertas con orificio de montaje pretaladrado de ∅10 mm
Longitud (l) | 252 mm |
Diámetro de la rosca (d) | 11,5 mm |
Material | Acero |
Superficie | Lámina de zinc plateado |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica |
Diámetro de la cabeza (d(h/k)) | 11,3 mm |
Accionamiento interno | RW30 |
Diámetro del orificio de perforación en el marco de la ventana (dWin) | 10,2 mm |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Forma de punta | Punta |
Clase de densidad aparente [kg/dm³] | Resistencia mínima a la compresión [N/mm²] | Profundidad mínima de atornillado hnom ≥ [mm] | Distancia mínima al borde cmin ≥ [mm] | Fzul [kN] 1) Para tacos individuales sometidos a un esfuerzo de cizallamiento, longitud libre de atornillado ef = 20 mm 2) |
Datos de rendimiento según el permiso de construcción general Se pueden encontrar más datos en el permiso Z-21.1-2097 | ||||
Hormigón celular AAC (≥499x240x250) DIN EN 4165; EN 771-4:2011 | ||||
0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,50 |
0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,67 |
1) Se ha tenido en cuenta un valor de seguridad parcial de YF = 1,5 para el viento 2) Los valores para la desviación de las longitudes libres de atornillado/anchura de juntas se pueden encontrar en el permiso Z-21.1-2097 |
Parámetros generales de instalación | |||
Diámetro nominal de broca | Hormigón celular | d0 [mm] = | 10,00 |
Diámetro de la superficie de perforación | dcorte ≤ [mm] | 10,45 | |
Profundidad del taladro | h1 ≥ [mm] | 150 | |
Longitud de acoplamiento | hnom ≥ [mm] | 140 | |
Diámetro nominal de la broca en el marco para ventanas | dventana = [mm] | 10,50 | |
Proceso de perforación | Taladrado de impacto | ||
Distancia mínima entre bordes | cmín [mm] | 100 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!