Tornillo de banco
Tornillo de banco modelo reforzado
MASCHSHRBSTOCK-100MM-9KG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para inmovilizar materiales cilíndricos
Prisma horizontal y vertical
Hojas de datos(X)
Anchura de la mordaza de sujeción (B1) | 100 mm |
Anchura (B2) | 185 mm |
Anchura máxima de fijación (A max) | 115 mm |
Longitud mínima/máxima (L1) | 375-480 mm |
Altura (H1) | 74 mm |
Profundidad de sujeción (H2) | 35 mm |