Tornillo de anclaje, W-SA tipo P, cabeza alomada
Tornillo de anclaje, W-SA tipo P, cabeza alomada
ANC-(W-SAP)-TX20-(A2K)-5X30
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro de anclaje | 5 mm |
Longitud del anclaje (l) (l) | 30 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) | 30 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 4 mm |
Distancia centro a centro en hormigón (s) | 50 mm |
Holgura de bordes en hormigón (c) | 50 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) | 90 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 5,5 mm |
Accionamiento interno | TX20 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |