Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Tornillo Para el sistema de instalación independiente AMO®-Therm Mini

Tornillo AMO-Therm Mini
TOR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252
AMO

Nº de art. 5913115252
EAN 4062856533619
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
Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería

El sistema de instalación de espaciadores AMO®-Therm Mini consta de este tornillo y de un adaptador que está disponible por separado



Sistema compuesto por solo dos componentes para numerosas aplicaciones


  • Longitud única de tornillo para grosor de aislamiento entre 60 y 200 mm (solo hay que ajustar la longitud del acoplamiento de rosca en función del grosor del aislamiento)

  • Adaptador con rosca hembra moldeada M8 y M10

  • El adaptador se compone de dos medias carcasas; ambas carcasas se fijan centralmente sobre el eje del tornillo con unos alicates combinados. El adaptador se fija adicionalmente a presión en la parte delantera y trasera con los alicates combinados. El adaptador no se asienta firmemente alrededor de la cabeza del tornillo; ambos elementos se pueden girar por separado

  • Conexión de tornillo M6 y tornillo para tacos ASSY®-D (∅ 3,5-5 mm) posible con adaptador

  • Montaje en tubo descendente con conexión roscada M10x45 mm en acero inoxidable A2, collar y arandela de sellado

  • Fijación en mampostería sin puentes térmicos
Aviso

El tornillo solo se puede utilizar junto con el adaptador para el sistema de instalación de espaciadores AMO®-Therm Mini. El set incluye una broca especial para hormigón y otra para mampostería. Respete las recomendaciones de los accesorios.

Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el montaje de múltiples cargas ligeras a medias (buzones, lámparas, cámaras de vigilancia o canalizaciones en fachadas aisladas con o sin yeso.

Instrucciones

Rellene el espacio del anillo entre el aislamiento y el adaptador con un sellador adecuado. Se recomienda el uso del sellador de ventanas y fachadas, número de artículo 0892320010.

Material

Acero

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm

Profundidad mínima del taladro

288 mm

Diámetro nominal de taladro

10 mm

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

16 mm

Diámetro del tornillo

11,5 mm

Longitud del tornillo

252 mm

Grosor máximo del aislante

200 mm

Leyenda de instalación de AMO-Therm Mini
hmín.Grosor mínimo de componente
dmwDiámetro interior, mampostería
dbDiámetro interior, hormigón
dpDiámetro interior, escayola
tDProfundidad mínima del orificio (total)
hnomProfundidad de incrustación
eEspesor de la capa sin carga
(tolerancia t + aislamiento t + valor u)
valor uVoladizo ≥ 1 mm
ttolGrosor de yeso o adhesivo antiguo
Grosor del aislante (mm)Profundidad de incrustación en la superficie hnom [mm]
Parámetros del producto
Diámetro nominal del orificio en mampostería dmw10 mm
Diámetro nominal del diámetro interior en hormigón db7/16 pulgadas
Profundidad mínima del orificio de perforación (superficie + aislamiento + yeso) tD288 mm
60218
80198
100178
120158
140138
160118
18098
20078
Carga de tracción céntrica junto con fijaciones M8 y M10 en diferentes superficiesCarga de tracción central en conjunto con tornillo para tacos ASSY-D* de 4 a 5 mm en todas las superficies
Cargas recomendadas
Capacidad de tracciónNrec.Capacidad de tracciónNrec.
Superficie[kN][kN]
Hormigón C20/250,8Todas las superficies0,25
Ladrillo macizo MZ 360,8
Ladrillo silicocalcáreo macizo KSV 120,8
Ladrillo hueco HLZ 120,3
Ladrillo silicocalcáreo hueco KSL 120,8
Hormigón poroso PB 40,6
Carga de tracción transversal en combinación con elementos de conexión M8 y M10 o con tornillo para tacos ASSY D 5*
Parámetros de montaje de elementos de conexión en adaptador
Capacidad de tracción lateralVrec.
[kN]
Todos los espesores y superficies de aislamiento0,2
Tipo de elemento de conexiónPar de apriete máximo Mrec. [Nm]longitud de acople de rosca [mm]
M82,520-24
M103,58-12
CONJUNTO-D 4*0,718-24
CONJUNTO-D 5*1
* con adaptador de inserción
Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adaptador Para el sistema de instalación independiente AMO®-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería
x 50 Cant.
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
Alicates universales DIN ISO 5746

ALICATE-ZEBRA-UNIVERSAL-L180MM

ZEBRA
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
Punta RW® E 6.3 (1/4 pulgadas) Con punta patentada para tornillos ASSY

PUNTA RW30 1/4” YELLOW L:50MM

Distintas longitudes, para tornillos RW y AW
x 5 Cant.
Broca de percusión Longlife Plus

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

ZEBRA
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
x 1 Cant.
Broca multiusos MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

ZEBRA
Perfora prácticamente cualquier material
x 1 Cant.
Push-on countersink AMO-Therm Mini

PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM

ZEBRA
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
x 1 Cant.
Broca AW®

PUNTA 14 ASSY AW 30 L70MM

E 6.3 (1/4")
x 5 Cant.
Alicates universales DIN ISO 5746

ALICATES UNIVERSALES L160MM

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
Window and façade sealant

FCDESEAL-WNDW-WHITE-290ML

Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors
Collarín para fijaciones con tubo de bajada

AY-COLLAR-DWL-(W-ID)

A modo de cubierta estética para el taco para los sets de paneles de aislante SHARK® ISO 95 y el sistema de instalación distanciador AMO-Therm Mini
x 10 Cant.
Sealing washer for cover rosette

SEALWSH-F.COVROS-M10-36X8X5MM

Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
x 50 Cant.
Varilla roscada DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

VARILLA-ROSCADA-A-A2/70-DIN976-10X45