Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida seti otomotiv/metal

Tornavida seti, oto. an. adap., rafta
DÜZ-YILDIZ TORNAVD.SETİ-PH-METAL ASK.8P

Ürün no. 061394081

EAN 4038898307259

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida seti otomotiv/metal

Ürün no. 061394081
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
Çelik levha rafta altıköşe şaft ve tork ayarlaması

Duvara montelemek için delikli yarıklar



Tork ayarlamalı tek parça altıköşe şaft



İçindekiler: 8 parça


  • 1 adet altıköşe şaftlı, tork ayarlamalı ve çakma kapaklı düz tornavida 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150

  • 1 adet dairesel şaftlı düz tornavida, kısa 1,0 x 5,5 x 25

  • 1 adet altıköşe şaftlı, tork ayarlamalı ve çakma kapaklı PH tornavida PH 1; PH 2; PH 3

  • 1 adet dairesel şaftlı PH tornavida, kısa PH 2
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Tornavida seti otomotiv/metal dahil:
1 x
Düz tornavida

TORNAVİDA-DÜZ-KNIRPS-1X5,5X25

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 25 mm
Topuz kısa şaftlı model
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TOPAÇ TORNAVIDA PH2

Açıklama:
PH2; Bıçak uzunluğu: 25 mm; Uzunluk: 87 mm
Topuz kısa şaftlı model
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1X5,5X100MM

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,2X7X125MM

Açıklama:
1,2 x 7 mm; Bıçak uzunluğu: 125 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,6X9X150MM

Açıklama:
1,6 x 9 mm; Bıçak uzunluğu: 150 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH1-80MM

Açıklama:
PH1; Bıçak uzunluğu: 80 mm; Uzunluk: 176 mm
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH2-100MM

Açıklama:
PH2; Bıçak uzunluğu: 100 mm; Uzunluk: 206 mm
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH3-150MM

Açıklama:
PH3; Bıçak uzunluğu: 150 mm; Uzunluk: 264 mm
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida standı

SCRDRIVRCK-EMPTY-BLACK-310X100X185MM

Açıklama: Suitable for square holes in perforated plates, TOOLsystem workshop trolley and ORSY1 shelving system.
Miktar: 1 x