Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida seti, dış altıköşe için

Lokma anahtar seti, altıköşe için
LOKMA TORNAVİDA SETİ-6PARÇA

Ürün no. 06139366

EAN 4038898272557

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida seti, dış altıköşe için

Ürün no. 06139366
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
Şaft: Dairesel şaft, desenli krom kaplamalı



Uç: DIN 475/2



Standart: DIN 3125



İçindekiler: 6 parça


6, 7, 8, 10, 12, 13 boyutlu lokma anahtarlarının her birinden 1 adet

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Tornavida seti, dış altıköşe için dahil:
1 x
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA ALYAN TORNAVİDA-SW6X125

Açıklama:
6 mm
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA ALYAN TORNAVİDA-SW7X125

Açıklama:
7 mm
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA TORNAVİDA-8X125MM

Açıklama:
8 mm
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA TORNAVİDA-10X125MM

Açıklama:
10 mm
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA ALYAN TORNAVİDA-SW12X125

Açıklama:
12 mm
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA ALYAN TORNAVİDA-SW13X125

Açıklama:
13 mm
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Miktar: 1 x