Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida seti, araç/metal lazer tipi, PH/SL

Tornavida seti, araç/metal lazer tipi, PH/SL

Ürün no. 06139255

EAN 4045727025819

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida seti, araç/metal lazer tipi, PH/SL

Ürün no. 06139255
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Tornavida seti, araç/metal lazer tipi, PH/SL dahil:
1 x
Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip

SCRDRIV-SL-1,0X5,5X100-LASERTIP

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip

SCRDRIV-SL-1,2X6,5X125-LASERTIP

Açıklama:
1,2 x 6,5 mm; Bıçak uzunluğu: 125 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip

SCRDRIV-SL-1,6X8,0X150-LASERTIP

Açıklama:
1,6 x 8 mm; Bıçak uzunluğu: 150 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, PH, altıköşe saplı, lazer tip

SCRDRIV-PH1X80-LASERTIP

Açıklama:
PH1; Bıçak uzunluğu: 80 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, PH, altıköşe saplı, lazer tip

SCRDRIV-PH2X100-LASERTIP

Açıklama:
PH2; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x