Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida seti, ahşap lazer tip

Tornavida seti, ahşap lazer tip
PZ TORNAVİDA SETİ 5 PARÇA

Ürün no. 06139265

EAN 4045727025826

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida seti, ahşap lazer tip

Ürün no. 06139265
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Tornavida seti, ahşap lazer tip dahil:
1 x
Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip

SCRDRIV-SL-1,0X5,5X100-LASERTIP

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip

SCRDRIV-SL-1,2X6,5X125-LASERTIP

Açıklama:
1,2 x 6,5 mm; Bıçak uzunluğu: 125 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip

SCRDRIV-SL-1,6X8,0X150-LASERTIP

Açıklama:
1,6 x 8 mm; Bıçak uzunluğu: 150 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
PZ lazer uçlu tornavida

TORNAVİDA-YILDIZ-PZ1X80-LASERTIP

Açıklama:
PZ1; Bıçak uzunluğu: 80 mm
Altıköşe şaftlı ve anahtar gövdeli
Miktar: 1 x
1 x
PZ lazer uçlu tornavida

TORNAVİDA-YILDIZ-PZ2X100-LASERTIP

Açıklama:
PZ2; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Altıköşe şaftlı ve anahtar gövdeli
Miktar: 1 x