Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida seti, PZ/SZ, 3 komponentli, 5 parça

Tornavida seti, PZ/SZ, 3 komponentli, 5 parça

Ürün no. 06139025

EAN 4047376188600

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida seti, PZ/SZ, 3 komponentli, 5 parça

Ürün no. 06139025
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Tornavida seti, PZ/SZ, 3 komponentli, 5 parça dahil:
1 x
3 parçalı düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA ZEBRA,DIN5264-A0,6X3,5X80

Açıklama:
0,6 x 3,5 mm
Esnek 3 parçalı tutma sapı, mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
3 parçalı düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA ZEBRA,DIN5264-A1,0X5,5X100

Açıklama:
1,0 x 5,5 mm
Esnek 3 parçalı tutma sapı, mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
3 parçalı düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA ZEBRA,DIN5264-A1,2X7,0X125

Açıklama:
1,2 x 7,0 mm
Esnek 3 parçalı tutma sapı, mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, Pozidriv, altıköşe sap,darbe kapaklı 3K

SCRDRIV-PZ1X80-3K

Açıklama:
1
Continuous, brushed chrome-plated shank, hex bolster and 3-component handle with striking cap
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, Pozidriv, altıköşe sap,darbe kapaklı 3K

SCRDRIV-PZ2X100-3K

Açıklama:
2
Continuous, brushed chrome-plated shank, hex bolster and 3-component handle with striking cap
Miktar: 1 x