Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida seti

T.vida seti altı. şft. PH/düz 5 parça
DÜZ-YILDIZ TORN.SET-PH-ANAHT.DESTEKLİ-5P

Ürün no. 061393225

EAN 4038898271376

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida seti

Ürün no. 061393225
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
Tavlanmış, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılmış tek parçalı altıgen şaftlı/tork ayarlı 5 tornavidadan ve büyük vurma başlığından oluşur

Geniş darbe başlığı



İçindekiler: 5 parça


  • 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150 boyutlarındaki altı köşe şaftlı, anahtar adaptörlü ve darbe başlıklı düz tornavidaların her birinden 1 tane

  • PH 1; PH 2 boyutlarındaki altı köşe şaftlı, anahtar adaptörlü ve darbe başlıklı PH tornavidaların her birinden 1 tane
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Otomotiv ve metal sektörleri için

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Tornavida seti dahil:
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1X5,5X100MM

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,2X7X125MM

Açıklama:
1,2 x 7 mm; Bıçak uzunluğu: 125 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,6X9X150MM

Açıklama:
1,6 x 9 mm; Bıçak uzunluğu: 150 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH1-80MM

Açıklama:
PH1; Bıçak uzunluğu: 80 mm; Uzunluk: 176 mm
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH2-100MM

Açıklama:
PH2; Bıçak uzunluğu: 100 mm; Uzunluk: 206 mm
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
Miktar: 1 x