Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida seti

Torn. seti, altı. şftlı, PH/düz, 6p.
DÜZ-YILDIZ TORNAVİDA SETİ-PH-6PARÇA

Ürün no. 061394226

EAN 4038898272113

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida seti

Ürün no. 061394226
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
Otomotiv ve metal işleme işleri için altıköşe şaft ve tork ayarlı.

Şaft: Desenli krom kaplamalı



İçindekiler: 6 parça


  • 1 adet altıgen şaftlı tornavida 0,6 x 3,5 x 75

  • 1'er adet altıgen şaftlı ve tork ayarlamalı düz tornavida 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150

  • 1'er adet altıgen şaftlı ve tork ayarlamalı PH tornavida PH 1; PH 2
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Tornavida seti dahil:
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-6 KÖŞE ŞAFTLI-0,6X3,5X80

Açıklama:
0,6 x 3,5 mm; Bıçak uzunluğu: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde

DÜZ TORNAVİDA-DESTEKLİ ŞAFT.1X5,5X100MM

Açıklama:
Yuva
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde

DÜZ TORNAVD.DESTEKLİ ŞAFT.1,2X6,5X125MM

Açıklama:
Yuva
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde

TORNAVIDA 1.6X8X150

Açıklama:
Yuva
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DESTEKLİ ŞAFT PH1 80MM

Açıklama:
PH1; Bıçak uzunluğu: 80 mm
Altıköşe şaft, anahtar gövdesi
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

TORNAVIDA YILDIZ SAFTLI PH2X100

Açıklama:
PH2; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Altıköşe şaft, anahtar gövdesi
Miktar: 1 x