Tornavida, bits uçlu, magazin boş, cırcırlı
Tornavida, bits uçlu, magazin boş, cırcırlı
Ürün no. 06136100
EAN 4047376495821
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uç tipi | Altıgen ekleme |
Matkap ucu sayısı | 0 ADET |
Tutma sapı genişliği (A3) | 37,5 mm |
Bıçak uzunluğu (B) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (D) | 147 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!