Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı

Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı

Ürün no. 06136104

EAN 4047376495869

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı

Ürün no. 06136104
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
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Uç boyutu

1/4 inç

Matkap ucu sayısı

12 ADET

Tutma sapı genişliği (A3)

37,5 mm

Bıçak uzunluğu (B)

80 mm

Tutma sapı uzunluğu (D)

147 mm

Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı dahil:
1 x
Tornavida, bits uçlu, magazin boş, cırcırlı

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

Açıklama: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Miktar: 1 x
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,6X4,5X25MM

Açıklama:
Uzunluk: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ1-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ1; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ2-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ2; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Konnektör DIN 7428 C 6.3 (1/4 inç)

ALYAN BAĞLANTI LOKMASI-1/4ZO

Açıklama:
1/4 inç; Uzunluk: 25 mm
Practical adapter for many tools
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10; 10
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX15-25MM

Açıklama:
TX15; Beden XL
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20; 20
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25; 25
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30; 30
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW10-25MM

Açıklama:
AW10; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW20-25MM

Açıklama:
AW20; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW30-25MM

Açıklama:
AW30; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x