Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tornavida, 1/4 inç uçlu

Tornavida, 1/4 inç uçlu
LOKMA TORNAVİDA-1/4I

Ürün no. 0613430311

EAN 4038898272496

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tornavida, 1/4 inç uçlu

Ürün no. 0613430311
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
Round, bright chrome-plated shank with mount for square sockets
  • Şaft: Yuvarlak, parlak krom kaplamalı

  • Çıkış: DIN 3126-A 6.3

  • Uygulama: Lokma girişleri, kare
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/4 inç

Bıçak uzunluğu (A)

110 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler