Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tork supap aleti

Tork supap aleti

Ürün no. 071471 95

EAN 4050641960351

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tork supap aleti

Ürün no. 071471 95
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
Calibrated dynanometric screwdriver for valve insert, permanently set to 0.25 Nm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. tork ölçüm aralığı

0,25 Nm

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Hayır

Bıçak uzunluğu

50 mm

Tutma sapı uzunluğu

70 mm

Uzunluk

127 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler