Tork anahtarı
Kare uçlu cırcırlı tork anahtarı
CIRCIRLI TORK ANAHTARI 3/8I-(20-100NM)
Ürün no. 071471 21
EAN 4011231722971
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- DIN EN ISO 6789:2003'e uygun olan montaj değerine göre ±%3 hassasiyet
- Tutma sapını çevirerek basit ve hassas ayarlama
- Nm ve lbf.in. ile ölçeklendirme
- Akustik ve hissedilir tork tetiklenmesi cıvataların aşırı sıkılmasını engeller
- Kaymaz iki bileşenli tutma sapı
- Kalibrasyon sertifikalı
Tork anahtarları, düzenli aralıklarla uygun ölçme ekipmanlarıyla kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir. Yıllık kalibrasyonun uzman SERVİSİMİZ tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.
Veri sayfaları(X)
Kullandıktan sonra, yayı serbest bırakın ve en düşük değere ayarlayın.
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 20-100 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 15-80 lbf.ft |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
Ölçek değeri torku | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Uzunluk (L1) | 350 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 330 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 22 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 33 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 37 mm |