Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia tascabile a LED standard con supporto magnetico

Torcia tascabile LED standard
TORCIA-STANDARD-LED-2XD-C-MAGNETE

Cod. art. 0827750

EAN 4050642815445

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia tascabile a LED standard con supporto magnetico

Cod. art. 0827750
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
Indicazione

Batterie non incluse

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso

15 lm

Focalizzabile

No

Gamma illuminazione

25 m

Classe di protezione IP

IP 40

Tipo di batteria

Mono D; LR20; AM1

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Materiale della carcassa

Alluminio/plastica

Lunghezza x larghezza x altezza

185 x 58 x 58 mm

Colore luce

Bianco

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-D-MONO-LR20-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni