Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia tascabile a LED a batteria T40

Torcia tascabile LED ricaricabile a batteria T40
TORCIA RICARIC.AKKU-T40

Cod. art. 08278011

EAN 4011231990554

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia tascabile a LED a batteria T40

Cod. art. 08278011
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
Protezione contro sovraccarica
  • Corpo robusto in plastica

  • Forma compatta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Intensità luminosa

30 cd

Focalizzabile

No

Autonomia

1 h

Tempo di ricarica

15 h

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione lampada

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Tipo batteria/batteria ricaricabile

NiMH

Tensione nominale

4,8 V/DC

Capacità batteria

20 mAh

Tensione di carica min/max

120-230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Temperatura di carica min/max

5 a 30 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

100 x 40 x 18 mm

Materiale

Materiale plastico

Tipo di spina

C