Torcia tascabile a LED High-End Power WTX6
Torcia tascabile LED High-End Power WTX6
LAMPADA-TASCABILE-WTX6-LED-4XAA-600LM
Cod. art. 0827806806
EAN 4065233064416
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia con lente riflettente per un'elevata resa luminosa
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Vano batteria per una semplice sostituzione della batteria
Batterie non incluse nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Flusso luminoso min/max | 80 / 600 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma di illuminazione min/max | 130 / 350 m |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Tipo di batteria | Mignon AA; LR6; AM3 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 4 PZ |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Lunghezza x larghezza x altezza | 203 x 46 x 46 mm |
Colore | Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.