Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia tascabile a LED High-End Power WTX5

Torcia tascabile a LED High-End Power WTX5

Cod. art. 0827806805

EAN 4065233064409

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia tascabile a LED High-End Power WTX5

Cod. art. 0827806805
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
2 funzioni di illuminazione: Power (350 lumen) e Low Power (100 lumen). Adatta anche per accumulatori NiMH
  • Tecnologia con lente riflettente per un rendimento luminoso ottimale

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Meccanismo interno di regolazione del fascio luminoso a torsione per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)

  • Alto grado di protezione (IP67)

  • Protezione antirotolamento integrata

  • Superficie antiscivolo

  • Interruttore sul tappo terminale

  • Vano batteria per una semplice sostituzione della batteria
Indicazione

Batterie non incluse nella fornitura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018

Flusso luminoso min/max

100 / 350 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

120 / 250 m

Classe di protezione IP

IP 67

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

4 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

Alluminio

Lunghezza x larghezza x altezza

137 x 46 x 46 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni
Batteria precaricata NiMH

ACCUMULAT.NIMH CARICATO MICRO 1,2V

I vantaggi delle batterie NiMH uniti ai vantaggi delle batterie primarie
x 4 pz.