Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia tascabile a LED High-End Power WTX3

Torcia tascabile a LED High-End Power WTX3
LAMPADA-TASCABILE-WTX3-LE-1XAA-140LM

Cod. art. 0827806803

EAN 4065233063075

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia tascabile a LED High-End Power WTX3

Cod. art. 0827806803
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
2 funzioni di illuminazione: Power (140 lumen) e Low Power (60 lumen). Ultracompatta, ma estremamente luminosa
  • Tecnologia con lente riflettente per un rendimento luminoso ottimale

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)

  • Protezione antirotolamento integrata

  • Superficie antiscivolo

  • Interruttore sul tappo terminale
Indicazione

Batterie non incluse nella fornitura. Non adatta per accumulatori NiMH

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018


Staffa per elmetto adatta per elmetti con attacchi laterali Euroslot da 30 mm

Flusso luminoso min/max

60 / 140 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

50 / 100 m

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

Alluminio

Lunghezza x larghezza x altezza

130 x 29 x 29 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni