Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia tascabile a LED High-End Power WTX1

Torcia tascabile LED High-End Power WTX1
LAMPADA-TASCABILE-WTX1-LED-1XAAA-50LM

Cod. art. 0827806801

EAN 4065233063044

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia tascabile a LED High-End Power WTX1

Cod. art. 0827806801
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
Torcia a LED compatta con 50 lumen, tecnologia con lenti riflettenti e protezione IP67: robusta, efficiente e ideale per l'uso quotidiano
  • Due modalità di illuminazione - Power (50 lumen) e Low Power (20 lumen).

  • Tecnologia con lente riflettente per un rendimento luminoso ottimale

  • I contatti dorati garantiscono una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Non focalizzabile: combinazione di proiettore e faretto

  • Alto grado di protezione (IP67)

  • Protezione antirotolamento integrata

  • Superficie antiscivolo

  • Interruttore sul tappo terminale
Indicazione
  • Batterie non incluse nel contenuto

  • Per batterie NiMH
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

20 / 50 lm

Focalizzabile

No

Gamma di illuminazione min/max

15 / 45 m

Classe di protezione IP

IP 67

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

Alluminio

Lunghezza x larghezza x altezza

105 x 17 x 17 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni
Batteria precaricata NiMH

ACCUMULAT.NIMH CARICATO MICRO 1,2V

I vantaggi delle batterie NiMH uniti ai vantaggi delle batterie primarie
x 4 pz.