Torcia tascabile a LED HIGH-END POWER WTX4
Torcia tascabile LED High-End Power WTX4
LAMPADA-TASCABILE-WTX4-LED-3XAAA-300LM
Cod. art. 0827806804
EAN 4065233063068
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia con lente riflettente per un'elevata resa luminosa
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Vano batteria per una semplice sostituzione della batteria
Batterie non incluse nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Staffa per elmetto adatta per elmetti con attacchi laterali Euroslot da 30 mm
Flusso luminoso min/max | 100 / 300 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma di illuminazione min/max | 100 / 200 m |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Tipo di batteria | Micro AAA; LR03; AM4 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 3 PZ |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Lunghezza x larghezza x altezza | 124 x 37 x 37 mm |
Colore | Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.