Torcia tascabile a LED HIGH-END POWER WTX2
Torcia tascabile LED High-End Power WTX2
LAMPADA-TASCABILE-WTX2-LED-2XAAA-100LM
Cod. art. 0827806802
EAN 4065233063051
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia con lente riflettente per un'elevata resa luminosa
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Fascio non regolabile - combinazione tra luce diffusa e concentrata
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
Batterie non incluse nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso min/max | 40 / 100 lm |
Focalizzabile | No |
Gamma di illuminazione min/max | 25 / 60 m |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Tipo di batteria | Micro AAA; LR03; AM4 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Lunghezza x larghezza x altezza | 150 x 17 x 17 mm |
Colore | Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.