Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia tascabile a LED 2AAA Z1

Torcia tascabile 2AAA Z1
TORCIA - ANTISCINTILLA EX LED 35 LUM

Cod. art. 0827870312

EAN 4052703169696

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia tascabile a LED 2AAA Z1

Cod. art. 0827870312
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
Conforme alle direttive ATEX (2014/34/UE)
  • Corpo robusto e compatto per le condizioni più difficili

  • Offre la massima sicurezza e affidabilità

  • ATEX categoria 2/CENELEC classificazione zone 1, 2, 21, 22

Probabilità di formazione di atmosfere esplosive frequente (per 10-1000 ore all'anno)


  • Con clip da tasca

  • Interruttore posteriore
Indicazione

Se viene utilizzata in aree a rischio di esplosione (zone 1, 2, 21, 22), devono essere utilizzate esclusivamente le batterie art. n. 0827 870 315!


Batterie non incluse nella fornitura.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso

40 lm

Focalizzabile

No

Gamma illuminazione

67 m

Classe di protezione IP

IP 67

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Lunghezza x larghezza x altezza

132 x 24 x 22 mm

Materiale

ABS/PC

Colore luce

Bianco

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria alcalina Micro/AAA/LR03

PILA MICRO ALCALINE 1,5 VOLT

x 4 pz.