Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia a penna LED a batteria WHX2R

Torcia tascabile a LED ricaricabile c/magnete WHX2R

Cod. art. 0827806712

EAN 4065233065321

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia a penna LED a batteria WHX2R

Cod. art. 0827806712
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
Sistema di ricarica magnetico resistente allo sporco e facile da pulire: probabilità di guasto notevolmente ridotta
  • Con due sorgenti luminose: COB-LED per un'ampia distribuzione della luce laterale e torcia LED nella testa della lampada

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Magnete potente nel tappo terminale

  • Con clip di fissaggio

  • 2 funzioni di illuminazione: Power (150 lumen) e Low Power (60 lumen)

  • Alto grado di protezione (IP67)

  • Protezione antirotolamento integrata

  • Superficie antiscivolo

  • Interruttore anteriore

  • Indicatore di carica (1 LED rosso/verde)
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

60 / 150 lm

Focalizzabile

No

Gamma di illuminazione min/max

5 / 80 m

Autonomia min/max

5-12 h

Tempo di ricarica

2,5 h

Classe di protezione IP, lampada

IP 54

Caricatore tipo di protezione IP

IP 20

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Classe di protezione caricatore

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

750 mAh

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Tipo di attacco

USB tipo A, Carica magnetica

Lunghezza cavetto di alimentazione

1200 mm

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

5 a 30 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

170 x 20 x 25 mm

Materiale

Plastica / metallo

Tipo di spina

C

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Alimentazione USB-A con cavo per ricarica attacco magnetico

SET-P/CARICA-TORCE-TASC-LAMP-FRONTALI

Per torce tascabili a LED ricaricabili e torce frontali con sistema di ricarica con attacco magnetico