Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Torcia a LED UV

Torcia tascabile LED UV
LAMPADA A LED-UV

Cod. art. 0827807201

EAN 4050641966421

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Torcia a LED UV

Cod. art. 0827807201
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
Da utilizzare per la ricerca di perdite evidenziate da liquido rivelatore di perdite UV nei sistemi di climatizzazione di veicoli.

La ricerca di perdite è più facile rispetto a una luce blu standard


La radiazione UVA a onda lunga crea una vera luce UV.



Design estremamente robusto con un'elevatissima resistenza alla corrosione


Involucro di alta qualità in lega di alluminio 6061 T6.



Contatti dorati


  • Protezione ottimale contro la corrosione

  • Contatto ottimale con minima resistenza alla trasmissione


Completa di custodia porta cintura

Indicazione

Non puntare mai intenzionalmente il fascio luminoso verso i propri occhi o quelli di un'altra persona. Leggere attentamente le istruzioni d'uso fornite prima di utilizzare la lampada per la prima volta!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per individuare perdite in maniera rapida e semplice su motori, cambi, sistemi di raffreddamento, condotte idrauliche, meccanismi del servosterzo e impianti di condizionamento utilizzando il liquido rivelatore di perdite UV.

Lunghezza d'onda min/max

395-410 nm

Focalizzabile

No

Gamma illuminazione

50 m

Classe di protezione IP

IP 67

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

3

Materiale della carcassa

Alluminio

Lunghezza x larghezza x altezza

125 x 32 x 32 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni