Torba zabezpieczenia ładunku do furgonetek
Torba zabezpieczenia ładunku do furgonetek
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 300 mm |
Wysokość | 100 mm |
Głębokość | 500 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1 kg |
Ilość elementów w zestawie | 4 szt |
PAS MOCUJACY Z GRZ.I HAKIEM-VEH-5M-RZK50
ORSYMOBILJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.