Torba śniadaniowa
Torba śniadaniowa
TORBA VESPER-300X220X190MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nylonowy pasek na ramię i uchwyt do przenoszenia
- Uchwyt na identyfikator na bocznej ściance
- Solidny dwuczęściowy zamek błyskawiczny
- Wykonana z wysokiej jakości poliestru (1680 den)
Dodatkowe produkty na zdjęciu nie wchodzą w zakres dostawy.
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 300 x 220 x 190 mm |
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czarny |
Maks. obciążalność | 5 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 377 g |